Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38056
Cod. Produttore
GW38056
Cod. EAN
8011564885011

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità estetica con finitura bianco lucido
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Affidabilità e versatilità per ogni esigenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

Altro

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

Altro

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ACCOPPIATORE HDMI - KEYSTONE JACK - FEMMINA/FEMMINA - NERO