› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 3K

Cod. Rexel BEA280ESD3
Cod. Produttore A280ESD3
Cod. EAN 8002219721044

Informazioni principali

ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 3K

Descrizione del prodotto

ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 3KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

74 W

flusso luminoso effettivo

9000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.96

larghezza

108 mm

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

1565 mm

numero di poli

3

ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 3K