› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

ACCIAIO REG 2X58W M1200 4K

Cod. Rexel BEA258RD
Cod. Produttore A258RD
Cod. EAN 8002219883582

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Materiale: Acciaio
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Grado protezione: IP stagna
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Efficienza luminosa: LED integrati
  • Serie: BEA258RD

Descrizione del prodotto

ACCIAIO REG 2X58W M1200 4KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: ACCIAIO REG 2X58W M1200 4KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
ACCIAIO REG 2X58W M1200 4K