› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

ACCIAIO LED REGOLABILE 4000K

Cod. Rexel BE816/4020
Cod. Produttore 816/4020

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo luce: LED regolabile
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Risparmio energetico: Notevole
  • Serie: BE816/4020

Descrizione del prodotto

ACCIAIO LED REGOLABILE 4000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: ACCIAIO LED REGOLABILE 4000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
ACCIAIO LED REGOLABILE 4000K