› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

ACCIAIO EX LED 2X58 SD 4000K

Cod. Rexel BEA258EXSD
Cod. Produttore A258EXSD
Cod. EAN 8002219739452

Informazioni principali

  • Potenza: 52W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo luce: LED
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Serie: BEA258EXSD
  • Lunghezza: 1200 mm

Descrizione del prodotto

ACCIAIO EX LED 2X58 SD 4000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: ACCIAIO EX LED 2X58 SD 4000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

acciaio inox

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

per zona antideflagrante gas

2

per zona antideflagrante polvere

22

prestazioni del sistema

52

flusso luminoso effettivo

7000 lm

colore della luce

bianco

fattore di potenza

0.97

larghezza

109 mm

altezza/profondità

88 mm

lunghezza

1199 mm

numero di poli

3

ACCIAIO EX LED 2X58 SD 4000K