›

ACCIAIO E LED HT 12W

Cod. Rexel BE17452
Cod. Produttore 17452
Cod. EAN 8002219723420

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Illuminazione: LED
  • Classe ETIM: EC002400
  • Applicazione: Curvatura vassoio cavi
  • Serie: GL17452
  • Tipo: HT
  • Codice prodotto: BE17452

Descrizione del prodotto

ACCIAIO E LED HT GL17452 BEGHELLI SPA Classe Etim: EC002400 - Curvatura per vassoio cavi Descrizione del produttore: ACCIAIO E LED HT GL17452 BEGHELLI SPA Classe Etim: EC002400 - Curvatura per vassoio cavi

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

1800 lm

larghezza

108 mm

altezza/profondità

99 mm

lunghezza

464 mm

ACCIAIO E LED HT 12W