› Illuminazione

ACCIAIO E LED 2X58 SD 6000K

Cod. Rexel BEA258ESD6
Cod. Produttore A258ESD6
Cod. EAN 8002219721082

Informazioni principali

ACCIAIO E LED 2X58 SD 6000K

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale BEA258ESD6 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione degli ambienti di lavoro, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa sospensione è dotata di due tubi LED da 58 watt, con una temperatura di colore di 6000K, che offre una luce bianca brillante e chiara, ideale per spazi industriali e commerciali. Il design elegante e funzionale non solo migliora l'estetica dell'ambiente, ma assicura anche una distribuzione uniforme della luce, contribuendo a creare un'atmosfera di lavoro più produttiva. La costruzione robusta in acciaio garantisce resistenza e longevità, rendendo questo prodotto un investimento sicuro per le esigenze di illuminazione a lungo termine. Grazie alla sua efficienza energetica, la BEA258ESD6 rappresenta una scelta sostenibile per le aziende che cercano di ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

52 W

flusso luminoso effettivo

7000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

108 mm

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

1225 mm

numero di poli

3

ACCIAIO E LED 2X58 SD 6000K