› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

ACCIAIO E LED 1X58 SD 4000K

Cod. Rexel BEA158ESD
Cod. Produttore A158ESD
Cod. EAN 8002219718280

Informazioni principali

ACCIAIO E LED 1X58 SD 4000K

Descrizione del prodotto

ACCIAIO E LED 1X58 SD 4000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

29 W

flusso luminoso effettivo

3800 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.96

larghezza

108 mm

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

1225 mm

numero di poli

3

ACCIAIO E LED 1X58 SD 4000K