›

ACCIAIO E LED 1X36 SD 4000K

Cod. Rexel BEA136ESD
Cod. Produttore A136ESD
Cod. EAN 8002219718266

Informazioni principali

ACCIAIO E LED 1X36 SD 4000K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Acciaio SD M1200 da 20 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature, con un design compatto e materiali resistenti per un utilizzo versatile in diversi ambienti.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

20 W

flusso luminoso effettivo

2700 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

108 mm

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

1225 mm

numero di poli

3

ACCIAIO E LED 1X36 SD 4000K