›

ACCESSORIO SUPERFICIE ROTATORIO PER

Cod. Rexel L3ASR-SRN0
Cod. Produttore ASR-SRN0
Cod. EAN 8436572488830

Informazioni principali

  • Tipo: Accessorio superficie rot.
  • Rotazione: 360° orizzontale
  • Inclinazione: 45° verticale
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: Ø150x210 mm
  • Montaggio: Facile e versatile
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: Acc. Seren

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio per installazione a superficie con meccanismo rotatorio, progettato per garantire facilità di montaggio e versatilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per completare impianti elettrici con soluzioni pratiche e funzionali.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acc / Seren

ACCESSORIO SUPERFICIE ROTATORIO PER