›

ACCESSORIO SUPERFICIE DLA24 BIANCO

Cod. Rexel L3ADLA24S0
Cod. Produttore ADLA24S0
Cod. EAN 8436572489943

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Tipo: Accessorio superficie
  • Modello: DLA24
  • Serie: L3ADLA24S0
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile e pratica
  • Uso: domestico e professionale
  • Design: pulito e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio da superficie per impianti elettrici, modello DLA24, caratterizzato da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettato per garantire praticità e affidabilità nell’installazione, questo componente è ideale per completare sistemi elettrici con un design pulito e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di manutenzione, rendendolo una scelta efficiente per applicazioni domestiche e professionali.
ACCESSORIO SUPERFICIE DLA24 BIANCO