›

ACCESSORIO SUPERFICIE DLA15 BIANCO

Cod. Rexel L3ADLA15S0
Cod. Produttore ADLA15S0
Cod. EAN 8436572489905

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Accessorio superficie
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Domestico e professionale
  • Installazione: A vista
  • Finitura: Discreta
  • Durata: Elevata
  • Serie: L3ADLA15S0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio da superficie di colore bianco progettato per l'installazione di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni domestiche e professionali. La sua finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e discreta per la gestione degli impianti elettrici. Ideale per chi cerca praticità e sicurezza nelle installazioni a vista.
ACCESSORIO SUPERFICIE DLA15 BIANCO