› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Accessorio superficie DLA10 bianco per installazioni elettriche residenziali e commerciali

Cod. Rexel L3ADLA10S0
Cod. Produttore ADLA10S0
Cod. EAN 8436572489882

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Montaggio: Facile e veloce
  • Compatibilità: Multipla
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Design: Elegante e neutro
  • Serie: DLA10

Descrizione del prodotto

Accessorio per installazione a superficie modello DLA10 di colore bianco, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni pratiche e funzionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, facilitando il montaggio e l'integrazione negli impianti elettrici. La finitura bianca si adatta armoniosamente a diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e discreto. Questo accessorio è progettato per assicurare sicurezza e prestazioni ottimali in ambito elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L'accessorio superficie DLA10 in colore bianco rappresenta una soluzione versatile per le vostre esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La sua forma elegante e il colore neutro si integrano facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un aspetto pulito e professionale. Questo accessorio è progettato per facilitare il montaggio e l'installazione, rendendo il processo semplice e veloce. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un'opzione pratica per una vasta gamma di applicazioni. Scegliere l'accessorio superficie DLA10 significa optare per un prodotto affidabile e di qualità, perfetto per migliorare l'efficienza e la funzionalità del vostro impianto elettrico.
Accessorio superficie DLA10 bianco per installazioni elettriche residenziali e commerciali