›

Accessorio connessione strip-strip 2 pin 10mm elettrico

Cod. Rexel L3ATT10
Cod. Produttore ATT10

Informazioni principali

  • Tipo: Acc. connessione 2 pin
  • Tensione: 24 V
  • Lunghezza contatto: 10 mm
  • Montaggio: Su superfici infiammabili
  • Serie: Acces. Tira 24V
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Strip LED
  • Affidabilità: Collegamento sicuro

Descrizione del prodotto

Accessorio di connessione per strip LED a 24V, progettato per collegare due strip a 2 pin con passo di 10 mm. Consente un montaggio sicuro e affidabile anche su superfici infiammabili, garantendo continuità elettrica e facilità di installazione nelle applicazioni di illuminazione a LED. Ideale per estendere o unire strisce LED mantenendo un collegamento stabile e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3ATT10 è un accessorio di connessione progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Questo set di connessione strip-strip a 2 pin è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, L3ATT10 è un prodotto essenziale per chi cerca efficienza e durata nel proprio sistema elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, assicurando sempre prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di connessione

Accessorio

Serie

Acces / Tira 24V

Accessorio connessione strip-strip 2 pin 10mm elettrico