›

ACCESSORIO SQUADRA 40 SPESSORE 2 MM

Cod. Rexel L3AESKLS40L
Cod. Produttore AESKLS40L

Informazioni principali

  • Spessore: 2 mm
  • Tipo: Accessorio squadra
  • Robustezza: Alta
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Solido e resistente
  • Montaggio: Facile e preciso
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: L3AESKLS40L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio squadra realizzato con spessore di 2 mm, progettato per garantire robustezza e precisione nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per supportare e fissare elementi in modo stabile, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura solida lo rende adatto a diverse applicazioni nell'ambito del materiale elettrico, facilitando il montaggio e la messa in opera con elevata qualità.
ACCESSORIO SQUADRA 40 SPESSORE 2 MM