› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

ACCESSORIO SOSPENSIONE SRN BIANCO L

Cod. Rexel L3AS-SRN0
Cod. Produttore AS-SRN0
Cod. EAN 8436572488823

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Larghezza: 1,5 m
  • Materiale: Resistente
  • Design: Funzionale ed elegante
  • Compatibilità: Multipli sistemi montaggio
  • Installazione: Facile e stabile
  • Serie: Acc. Seren
  • Applicazione: Uso elettrico sospensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L3AS-SRN0 è un accessorio di sospensione di alta qualità progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambito elettrico. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio si distingue per il suo elegante colore bianco, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio rende L3AS-SRN0 versatile e adatto a molteplici applicazioni. Grazie alla sua forma e al design funzionale, questo accessorio assicura una stabilità ottimale e una facile installazione, riducendo i tempi di lavoro. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, L3AS-SRN0 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate. Con questo accessorio, puoi contare su una soluzione efficace e duratura per le tue esigenze di sospensione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acc / Seren

ACCESSORIO SOSPENSIONE SRN BIANCO L