Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASKL00
Cod. Produttore
ASKL00

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Lunghezza: 565 mm
  • Tipo: Accessorio superficie
  • Quantità: 2 pezzi
  • Applicazione: Linea SKL
  • Installazione: Superficie
  • Produzione: Su richiesta
  • Uso: Illuminazione ambienti

Documentazione tecnica

Accessorio per superfici della linea Skyline, realizzato in acciaio inox di colore grigio. Questo componente di ricambio è progettato per garantire robustezza e durata, con una lunghezza di 565 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità, assicura un montaggio sicuro e stabile grazie alla sua struttura compatta e funzionale. La finitura in acciaio inox conferisce inoltre resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti impegnativi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACCESSORIO SKL SUPERFICIE ECO 565MMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

Grigio

larghezza

2 mm

altezza

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

57 mm

materiale

Acciaio inox

Accessorio

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio SKL superficie eco 565mm illuminazione ambienti