›

Accessorio SKL superficie acciaio inox 2 pezzi elettrico

Cod. Rexel L3ASKL01SP
Cod. Produttore ASKL01SP

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Colore: Grigio elegante
  • Quantità: 2 pezzi
  • Uso: Accessorio superficie
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Design: Versatile e robusto
  • Durata: Alta resistenza
  • Applicazione: Progetti elettrici

Descrizione del prodotto

Accessorio per superficie in acciaio inox di colore grigio, costituito da due pezzi. Progettato come componente di supporto e fissaggio per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e durata nel tempo grazie al materiale resistente. Ideale per installazioni che richiedono accessori affidabili e di qualità per il montaggio su superfici, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio SKL superficie realizzato in acciaio inox, un prodotto essenziale per ogni progetto elettrico. Questo set include 2 pezzi di un elegante grigio, perfetto per adattarsi a qualsiasi ambiente. La robustezza dell'acciaio inox garantisce durata e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per l'uso quotidiano. Con un design versatile, questo accessorio è progettato per soddisfare le tue esigenze, offrendo funzionalità e stile in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio inox

Accessorio

Serie

Acces / SKYLINE

Accessorio SKL superficie acciaio inox 2 pezzi elettrico