Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3ASKL02
Cod. Produttore
ASKL02

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Lunghezza: 565 mm
  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Materiale: Alta qualità
  • Confezione: 2 pezzi
  • Design: Innovativo e versatile
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Produzione: Su richiesta

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione per sistemi lineari della serie Skyline, realizzato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Progettato con materiali resistenti, è ideale per installazioni a soffitto con una lunghezza di 565 mm. Questo accessorio permette una sospensione efficiente e ordinata degli elementi elettrici, assicurando funzionalità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e robusta lo rende perfetto per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio SKL sospens. ECO, progettato per offrire una soluzione efficiente e sostenibile. Con una lunghezza di 565 mm, questo accessorio è ideale per l'installazione in vari contesti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design innovativo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore. Scegli l'accessorio SKL per un'installazione sicura e affidabile.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio SKL sospensione ECO 565mm per installazioni elettriche

€ 10,87 x 1 pz.