Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
L3ASKL32
Cod. Produttore
ASKL32

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Accessorio SKL sosp. Eco
  • Compatibilità: per 1405mm
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Design: Robusto ed elegante
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Sospensione lineare
  • Produzione: Su richiesta

Documentazione tecnica

Accessorio sospensione SKL Eco progettato per il fissaggio di profili lineari da 1405 mm. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce un supporto stabile e sicuro per l’installazione di sistemi elettrici a sospensione. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione funzionale e compatta, questo accessorio facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Adatto per utilizzi professionali in ambito elettrico, rappresenta un componente essenziale per il corretto posizionamento delle strutture lineari. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3ASKL32 è un accessorio SKL sospeso eco progettato per il modello 1405M. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto della famiglia SKYLINE è ideale per chi cerca soluzioni innovative ed ecologiche. La sua struttura robusta garantisce una durata nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegliere L3ASKL32 significa optare per un accessorio che unisce funzionalità e sostenibilità, senza compromettere lo stile.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio SKL sospeso eco per modello 1405M illuminazione interni