›

Accessorio luce indiretta TLR 570mm per ambienti interni

Cod. Rexel L3ALITLR570BC
Cod. Produttore ALITLR570BC

Informazioni principali

  • Serie: Acces. TURIA
  • Lunghezza: 570 mm
  • Tipo prodotto: Contenitore
  • Uso: Luce indiretta
  • Efficienza: Energetica
  • Produzione: Su richiesta
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Categoria: Accessorio lineare

Descrizione del prodotto

Accessorio per luce indiretta TLR lungo 570 mm, progettato come prodotto contenitore per applicazioni di illuminazione lineare. Questo accessorio è ideale per integrare sistemi di illuminazione a LED non sostituibili, garantendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. La struttura è pensata per un montaggio semplice e funzionale, offrendo una soluzione efficiente per ambienti che richiedono un'illuminazione indiretta e discreta. La compatibilità con tensione di alimentazione in corrente continua (DC) e la densità di 20.000 corpi luminosi per metro assicurano prestazioni luminose elevate e risparmio energetico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACCESSORIO PER LUCE INDIRETTA TLR 5Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

631 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

66 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

Acces / TURIA

Accessorio luce indiretta TLR 570mm per ambienti interni