Prodotti /

Cod. Rexel
L3ALITLR570BN
Cod. Produttore
ALITLR570BN

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Accessorio luce indiretta TLR
  • Lunghezza: 570 mm
  • Tipo prodotto: Prodotto contenitore
  • Serie: Acces. TURIA
  • Colore: BN (bianco)
  • Uso: Illuminazione ambienti
  • Produzione: Su richiesta
  • Efficienza: Energetica

Documentazione tecnica

Accessorio per luce indiretta TLR con lunghezza di 570 mm e finitura bianco naturale. Progettato come prodotto contenitore, è ideale per l'integrazione in sistemi di illuminazione lineare a LED non sostituibili, alimentati in corrente continua. Questo accessorio garantisce un'installazione su struttura, offrendo una soluzione efficiente per l'illuminazione indiretta con un'elevata densità di corpi luminosi per metro. La sua costruzione è pensata per assicurare durata e affidabilità in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACCESSORIO PER LUCE INDIRETTA TLR 5Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

690 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Accessorio luce indiretta TLR 570mm per ambienti interni