› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Accessorio luce indiretta LED 4000K montaggio superficie TLR1410

Cod. Rexel L3ALITLR1410BN
Cod. Produttore ALITLR1410BN

Informazioni principali

  • Potenza: 9,60 W
  • Tensione: 24 V
  • Corrente: 0,40 A
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1613 lm
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Acces. TURIA

Descrizione del prodotto

Accessorio per luce indiretta con tecnologia LED progettato per il montaggio a superficie. Caratterizzato da un design rettangolare con dimensioni di 1410 mm di lunghezza, 58 mm di larghezza e 72 mm di profondità, garantisce un'illuminazione uniforme e simmetrica con un angolo di apertura di 120 gradi. Funziona a tensione continua di 24 V con un consumo di 9,60 W e una corrente di ingresso di 0,40 A. La luce emessa è di colore bianco neutro con temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una resa cromatica naturale. Offre un flusso luminoso reale di 1613 lumen con un'efficienza luminosa di 168 lm/W. La durata stimata è di 50.000 ore con un livello di mantenimento del flusso luminoso L70B10. Il prodotto è conforme alle normative CE e RoHS e presenta un grado di protezione IP20, adatto per ambienti interni con temperatura di funzionamento tra -20 e 40 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3ALITLR1410BN è un accessorio per luce indiretta, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Questo dispositivo è caratterizzato da un'alta densità di corpi luminosi, con ben 20.000 unità per ogni metro, che assicurano una diffusione omogenea della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per installazioni in ambienti sia residenziali che commerciali, offrendo un'ottima durata e resistenza. La sua forma compatta e il design elegante lo rendono perfetto per adattarsi a diverse configurazioni di spazio, mentre la tecnologia LED non sostituibile garantisce un risparmio energetico significativo. Questo accessorio è progettato per montaggio in superficie, facilitando l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità e prestazioni elevate, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

690 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

Acces / TURIA

Accessorio luce indiretta LED 4000K montaggio superficie TLR1410