›

Accessorio luce indiretta TLR 1130mm per ambienti interni

Cod. Rexel L3ALITLR1130BC
Cod. Produttore ALITLR1130BC

Informazioni principali

  • Serie: Acces. TURIA
  • Lunghezza: 1130 mm
  • Tipo prodotto: Prodotto contenitore
  • Applicazione: Luce indiretta
  • Efficienza: Energetica
  • Produzione: Su richiesta
  • Categoria: Accessorio illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro

Descrizione del prodotto

Accessorio per luce indiretta progettato per l'installazione su struttura, con lunghezza di 1130 mm. Realizzato per applicazioni a tensione continua (DC), integra un sistema di illuminazione a LED non sostituibile con una densità di 20.000 corpi luminosi per metro, garantendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il prodotto è concepito come contenitore per la luce indiretta, ideale per soluzioni di design lineari e funzionali, con attenzione all'efficienza energetica e alla durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACCESSORIO PER LUCE INDIRETTA TLR 1Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

631 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

66 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

Acces / TURIA

Accessorio luce indiretta TLR 1130mm per ambienti interni