Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3ALITLR1690BC
Cod. Produttore
ALITLR1690BC

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Prodotto contenitore
  • Lunghezza: 1690 mm
  • Applicazione: luce indiretta
  • Corpi luminosi/m: 20
  • Installazione: montaggio in superficie
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata resistenza
  • Serie: Acces. TURIA

Documentazione tecnica

Accessorio progettato per l'illuminazione indiretta, specificamente per il modello TLR con lunghezza di 1690 mm. Questo prodotto contenitore è ideale per applicazioni che richiedono una struttura lineare e un montaggio a nastro, alimentato a tensione continua (DC). La tecnologia LED integrata non sostituibile garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, con una densità luminosa di 20.000 corpi luminosi per metro. La soluzione è pensata per offrire un'illuminazione discreta e funzionale, valorizzando gli ambienti con un design minimalista e prestazioni energetiche ottimizzate. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3ALITLR1690BC è un accessorio per luce indiretta progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo accessorio è compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e può essere montata in superficie, facilitando l'integrazione in vari contesti. Con un numero di corpi luminosi per metro pari a 20, questo accessorio assicura una distribuzione uniforme della luce, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e performanti.

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

631 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

66 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Accessorio luce indiretta TLR 1690mm montaggio superficie ambienti interni