Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3ALITLR1690BN
Cod. Produttore
ALITLR1690BN

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 14,40 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1104 lm
  • Angolo apertura: 120°
  • Classe isolamento: III
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Acces. TURIA

Documentazione tecnica

Accessorio per luce indiretta progettato per l'installazione superficiale, con formato rettangolare di dimensioni 1690 mm di lunghezza, 58 mm di larghezza e 72 mm di altezza. Utilizza tecnologia LED a tensione di 24 V con potenza consumata di 14,40 W, garantendo un'efficienza luminosa reale di 76,67 lm/W e un flusso luminoso di 1104 lumen a temperatura di colore 4000 K, con resa cromatica superiore a 80. La luce emessa è bianco neutro con apertura simmetrica di 120 gradi. Il prodotto è indicato per ambienti con temperatura di funzionamento da -20 a 40 °C, con grado di protezione IP20 e una vita utile di 50000 ore. Conforme alle normative CE e RoHS, è ideale per applicazioni di illuminazione indiretta efficiente e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio per luce indiretta TLR 1, un prodotto della linea TURIA. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per il montaggio in superficie o nella struttura, garantendo un'installazione semplice e versatile. Funziona con tensione DC e utilizza lampade LED non sostituibili, offrendo un'illuminazione efficiente con un impressionante numero di 20.000 corpi luminosi per ogni metro. La sua eleganza e funzionalità lo rendono ideale per ogni ambiente.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

690 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Accessorio luce indiretta TLR 1690mm montaggio superficie LED