Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3ALITLR1130BN
Cod. Produttore
ALITLR1130BN

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Prodotto contenitore
  • Lunghezza: 1130 mm
  • Montaggio: Superficie
  • Tensione alimentazione: DC
  • Lampade: LED non sostituibili
  • Corpi luminosi: 20.000 per metro
  • Serie: Acces. TURIA
  • Efficienza: Energetica

Documentazione tecnica

Accessorio per luce indiretta TLR lungo 1130 mm con struttura a nastro e alimentazione in corrente continua (DC). Progettato per integrarsi con sistemi di illuminazione a LED non sostituibili, garantisce un'elevata efficienza energetica e un'illuminazione uniforme con 20.000 corpi luminosi per metro. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione lineare e discreta, questo prodotto contenitore si distingue per la qualità costruttiva e l'affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio per luce indiretta TLR 1, un prodotto della rinomata marca Turia. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per un montaggio in superficie, offrendo un'illuminazione a fascia con una tensione di alimentazione DC. Dotato di lampade LED non sostituibili, garantisce un'illuminazione intensa con ben 20.000 corpi luminosi per metro. La sua eleganza e funzionalità lo rendono ideale per qualsiasi ambiente, creando atmosfere accoglienti e moderne.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

690 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Accessorio luce indiretta TLR 1130mm montaggio superficie LED DC