› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Accessorio IVS-T0 per versione modulare bassa tensione pulsanteria

Cod. Rexel KM91114
Cod. Produttore 091114
Cod. EAN 4015080911142

Informazioni principali

  • Descrizione: IVS-T0 ACCESSORIO
  • Compatibilità: Versione MODU
  • Classe ETIM: EC002498
  • Tipo: Accessori bassa tensione
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Dispositivi commutazione
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese: Italia

Descrizione del prodotto

Accessorio di montaggio specifico per la versione Modu, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit di montaggio è ideale come parte di ricambio per sistemi elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. Compatibile con componenti Modu, assicura una perfetta integrazione e funzionalità ottimale negli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: IVS-T0 ACCESSORIO PER VERSIONE MODU091114 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Accessorio IVS-T0 per versione modulare bassa tensione pulsanteria