› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Accessorio lucchettabile per maniglia, sicurezza impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA6190
Cod. Produttore AA6190
Cod. EAN 8015646751454

Informazioni principali

  • Descrizione: Accessorio per lucchettabilità
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme applicate: EN IEC 61439-1/2, EN 62208
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Protezione IK: Secondo EN 62262
  • Utilizzo: Accessori per custodie IS2
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Accessorio progettato per la lucchettabilità, ideale per garantire la sicurezza e il blocco di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una protezione efficace contro manomissioni e accessi non autorizzati. Perfetto per applicazioni in ambito elettrico e di automazione, questo accessorio facilita il controllo e la gestione della sicurezza degli impianti, mantenendo al contempo facilità di utilizzo e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Accessory for padlockable handle

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Accessorio lucchettabile per maniglia, sicurezza impianti elettrici