Prodotti /

Cod. Rexel
L3AST220
Cod. Produttore
AST220

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220VAC
  • Funzione: Fissaggio strip
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Montaggio: Sicuro e stabile
  • Compatibilità: Sistemi 220V
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Gestione cablaggi: Facilitata
  • Serie: L3AST
Accessorio per il fissaggio di strip a 220VAC, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile delle strisce elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici, assicura una connessione affidabile e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e professionale dei componenti elettrici, contribuisce a mantenere l'integrità e la sicurezza dell'impianto. Questo accessorio facilita l'installazione delle strip elettriche, ottimizzando il processo di assemblaggio e manutenzione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Accessorio di fissaggio progettato per strip a 220VAC, ideale per garantire un montaggio sicuro e stabile dei componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un supporto affidabile per installazioni elettriche, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. Questo accessorio è compatibile con sistemi a 220 volt e si integra facilmente in diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per il fissaggio delle strip elettriche.

Produttore

Accessorio fissaggio strip elettrica 220VAC installazioni elettriche