Prodotti /

Cod. Rexel
L3AUTLR
Cod. Produttore
AUTLR

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Funzione: Unione lineare
  • Compatibilità: Sistema TL
  • Serie: Acces. TURIA
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Design: Leggero e funzionale
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Produzione: Su richiesta

Documentazione tecnica

Accessorio di unione lineare per sistemi TL realizzato in alluminio, progettato per garantire un collegamento stabile e sicuro tra componenti lineari. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta robustezza e precisione nell'assemblaggio, offrendo una soluzione affidabile per la continuità strutturale. La sua costruzione in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per installazioni durature. Il set include elementi di fissaggio per un montaggio semplice e sicuro. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3AUTLR è un innovativo accessorio di unione lineare progettato per il sistema TL. Realizzato in alluminio, questo componente è ideale per garantire una connessione robusta e duratura. La sua struttura leggera ma resistente offre una soluzione efficace per le esigenze di installazione elettrica. Con un design funzionale, L3AUTLR si integra perfettamente nel sistema, assicurando prestazioni ottimali e affidabilità. Scegli questo accessorio per potenziare la tua configurazione elettrica con stile e sicurezza.

larghezza

13 mm

altezza

3 mm

lunghezza

50 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Accessorio unione lineare alluminio sistema TL installazione elettrica