› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Accessorio sospensione pannello 60x60 grigio per elettrico

Cod. Rexel L3AS60X60
Cod. Produttore AS60X60
Cod. EAN 8436049269917

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Larghezza: 39 mm
  • Altezza/Profondità: 20 mm
  • Peso: 225 gr
  • Garanzia: 5 Anni
  • Serie: Acces. Paneles
  • Confezione: BOX e OUTERBOX

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione per pannelli 60x60 realizzato in alluminio, caratterizzato da una struttura robusta e leggera. Le sue dimensioni esterne sono di 1500 mm di lunghezza, 39 mm di larghezza e 20 mm di altezza, con un peso di 225 grammi. Questo accessorio è progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei pannelli, facilitando l'installazione e migliorando l'affidabilità delle sospensioni. La qualità dei materiali e la cura nella progettazione assicurano durata e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche e industriali che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio di sospensione per pannelli L3AS60X60, un elemento essenziale per l'installazione sicura e stabile dei tuoi pannelli. Realizzato in robusto materiale grigio, questo accessorio garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. Perfetto per applicazioni elettriche, il design versatile si adatta a diverse configurazioni, offrendo un supporto affidabile per le tue esigenze. Scegli L3AS60X60 per un'installazione professionale e senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

Serie

Acces / Paneles

Accessorio sospensione pannello 60x60 grigio per elettrico
€ 7,74 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info