›

Accessorio sospensione pannello 60x60 resistente ambienti commerciali industriali

Cod. Rexel L3AS60X60V4
Cod. Produttore AS60X60V4
Cod. EAN 8436572486003

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 1019 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza/Profondità: 25 mm
  • Peso: 115 gr
  • Confezione minima: 1 pezzo
  • Confezione massima: 100 pezzi
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione per pannelli 60x60 realizzato in alluminio, caratterizzato da dimensioni compatte con lunghezza esterna di 1019 mm, larghezza di 25 mm e altezza/profondità di 25 mm. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e resistenti. Il materiale in alluminio assicura leggerezza e durabilità nel tempo, mentre il design consente una facile installazione e integrazione nei sistemi di sospensione pannelli. Il peso contenuto di 115 grammi facilita la gestione e il montaggio, rendendo questo accessorio una soluzione efficiente per il supporto di pannelli elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3AS60X60V4 è un accessorio di sospensione progettato per pannelli, realizzato con materiali di alta qualità per garantire un'installazione sicura e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti commerciali e industriali, dove è fondamentale mantenere un'eccellente stabilità e affidabilità. La sua struttura robusta è progettata per supportare pannelli di dimensioni standard, rendendo questo accessorio versatile e pratico. Il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione, mentre il colore grigio si integra armoniosamente con la maggior parte degli ambienti. Con L3AS60X60V4, si ottiene un perfetto equilibrio tra funzionalità e estetica, assicurando un'ottima performance in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

Serie

Acces / Paneles

Accessorio sospensione pannello 60x60 resistente ambienti commerciali industriali