›

Accessorio connessione strip-strip 4 pin 10mm illuminazione ambienti

Cod. Rexel L3ATTRGB
Cod. Produttore ATTRGB

Informazioni principali

  • Connessione strip-strip 4 pin
  • Lunghezza contatto 10 mm
  • Montaggio su superfici infiammabili: Sì
  • Serie: Acces. Tira 24V
  • Voltaggio di lavoro 24 V
  • Compatibilità con strip LED
  • Materiale isolante resistente
  • Facile installazione rapida

Descrizione del prodotto

Accessorio di connessione per strip LED a 24V, progettato per collegare strisce LED con connettore a 4 pin e larghezza di 10 mm. Questo componente garantisce un montaggio sicuro anche su superfici infiammabili, assicurando conformità normativa e facilità di installazione. Ideale per realizzare collegamenti affidabili e duraturi tra strisce LED, ottimizzando l'efficienza elettrica e mantenendo un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. CONNESSIONE STRIP-STRIP 4 PINLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di connessione

Accessorio

Serie

Acces / Tira 24V

Accessorio connessione strip-strip 4 pin 10mm illuminazione ambienti