› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Telaio montaggio incasso alluminio bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel L3AFIUE
Cod. Produttore AFIUE

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: RAL9003
  • Installazione: Incasso
  • Formato: Quadrato
  • Misura esterna: 480 mm
  • Altezza/Profondità: 6 mm
  • Serie: Acces. FIUL

Descrizione del prodotto

Accessorio da incasso realizzato in alluminio di alta qualità con finitura bianca RAL9003. Progettato per un'installazione a incasso, presenta una forma quadrata con una misura esterna di 480 mm e uno spessore di 6 mm. Questo telaio di montaggio unisce robustezza e leggerezza, garantendo una perfetta integrazione e resistenza nel tempo negli impianti elettrici. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono un accessorio funzionale e dal design essenziale, adatto a contesti professionali dove è richiesta affidabilità e precisione nell'installazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio da incasso L3AFIUE, un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo telaio di montaggio è progettato per garantire durabilità e resistenza. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un tocco di modernità. Ideale per chi cerca un accessorio pratico e funzionale, L3AFIUE rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare i propri spazi.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

480 mm

altezza

85,8 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio di montaggio

lunghezza

480 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / FIUL

Telaio montaggio incasso alluminio bianco per impianti elettrici