Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          ACCESSORIO COPRIFILI BIANCO

          THREELINE
          Cod. Rexel L324ECCO
          Cod. Produttore 24ECCO
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          ACCESSORIO COPRIFILI BIANCO

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          ACCESSORIO COPRIFILI BIANCO
          L324ECCO THREELINE
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili THREELINE

          PLAFONIERA STAGNA LED 60CM20W BIANC
          THREELINE

          PLAFONIERA STAGNA LED 60CM20W BIANC

          € 28,10 x 1 pz.
          Cod. Rexel: L3KLS60-20BN
          Cod. Produttore: KLS60-20BN
          Cod. EAN: 8436572482227
          PLAFONIERA STAGNA LED 150CM 55W BN
          THREELINE

          PLAFONIERA STAGNA LED 150CM 55W BN

          € 47,25 x 1 pz.
          Cod. Rexel: L3KLS150-55BN
          Cod. Produttore: KLS150-55BN
          Cod. EAN: 8436572482265
          PLAFONIERA STAGNA LED 120CM 40W BN
          THREELINE

          PLAFONIERA STAGNA LED 120CM 40W BN

          € 40,39 x 1 pz.
          Cod. Rexel: L3KLS12040BN
          Cod. Produttore: KLS120-40BN
          Cod. EAN: 8436572482241
          PLAF.STAGNA LED 60CM 20W KIT EMERG.
          THREELINE

          PLAF.STAGNA LED 60CM 20W KIT EMERG.

          € 95,89 x 1 pz.
          Cod. Rexel: L3KLS60-20KEBN
          Cod. Produttore: KLS60-20KEBN
          Cod. EAN:
          CONNETTORE A TENUTA STAGNA IP65 1 I
          THREELINE

          CONNETTORE A TENUTA STAGNA IP65 1 I

          € 7,29 x 1 pz.
          Cod. Rexel: L3WCIP65B2
          Cod. Produttore: WCIP65B2
          Cod. EAN:
          CONNETTORE A TENUTA STAGNA IP65
          THREELINE

          CONNETTORE A TENUTA STAGNA IP65

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: L3WCIP65
          Cod. Produttore: WCIP65
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/accessorio-coprifili-bianco-1413102 24ECCO 0,0000 ACCESSORIO COPRIFILI BIANCO https://rexel.it/Content/images/default-ico.png THREELINE

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00