Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3ATT8
Cod. Produttore
ATT8

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Acc. connessione 2 pin
  • Dimensione: 8 mm
  • Tensione: 24V
  • Montaggio: Superficie infiammabile SI
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Acces. Tira 24V
  • Applicazione: Strip LED
  • Design: Funzionale e pratico

Documentazione tecnica

Accessorio di connessione progettato per collegare strisce LED a 2 pin con passo di 8 mm, ideale per sistemi a 24V. Questo componente garantisce un montaggio sicuro anche su superfici infiammabili, assicurando affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione delle strisce LED, rendendolo una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione elettrica professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ATT8 è un accessorio di connessione progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo set di connessione strip-strip a 2 pin offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in vari progetti, assicurando una connessione sicura e duratura. Con un design funzionale e pratico, il L3ATT8 è un componente essenziale per chi cerca efficienza e qualità nelle connessioni elettriche.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di connessione

Accessorio

Serie

Acces / Tira 24V

Produttore

Acc. connessione strip-strip 2 pin 8mm per illuminazione interni