›

ACCESSORIO CONNESSIONE FETTUCCIA 24

Cod. Rexel L324PCC2
Cod. Produttore 24PCC2
Cod. EAN 8437009701676

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESSORIO CONNESSIONE FETTUCCIA 24
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta resistenza usura
  • Materiale: Alta qualità
  • Dimensioni: Compatto e versatile
  • Applicazioni: Connessione stabile
  • Serie: L324PCC2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio per la connessione a fettuccia, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e performante, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo componente è compatto e versatile, adatto a diverse configurazioni di cablaggio.
ACCESSORIO CONNESSIONE FETTUCCIA 24