Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3ATTL8
Cod. Produttore
ATTL8

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Acc. connessione 2 pin
  • Tensione: 24V
  • Dimensione: 8mm a L
  • Montaggio: Superfici infiammabili
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Strisce LED
  • Serie: Acces. Tira 24V
  • Affidabilità: Connessione sicura

Documentazione tecnica

Accessorio di connessione a L per strip LED a 24V, dotato di 2 pin e compatibile con strip da 8 mm. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra due strip LED, permette un montaggio semplice e rapido anche su superfici infiammabili, assicurando conformità alle normative di sicurezza. Ideale per installazioni che richiedono connessioni angolari precise senza compromettere la continuità elettrica e la qualità della luce. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri il connettore L3ATTL8, un accessorio essenziale per le tue esigenze di connessione. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio garantisce una connessione sicura tra strisce LED a 2 pin. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni di illuminazione a 24V. Con il L3ATTL8, puoi facilmente gestire le tue installazioni elettriche, assicurando un funzionamento ottimale e duraturo. Scegli un prodotto che combina funzionalità e affidabilità per le tue connessioni elettriche.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di connessione

Accessorio

Serie

Acces / Tira 24V

Produttore

Connettore L 2 pin 8mm per strisce LED 24V installazioni interne