›

ACCESSORIO CLIP NEON FLEX LATERALE

Cod. Rexel L3ACNFL
Cod. Produttore ACNFL

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza esterna: 12 mm
  • Larghezza esterna: 7 mm
  • Altezza/Profondità: 30 mm
  • Montaggio su superfici infiammabili: Sì
  • Serie: Acces. Tiras LED
  • Materiali resistenti e di qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio clip laterale progettato per il fissaggio di neon flex, ideale per installazioni di illuminazione a LED. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una tenuta sicura e stabile mantenendo un profilo discreto. Perfetto per applicazioni che richiedono un montaggio preciso e duraturo di strisce LED flessibili, assicura facilità di installazione e un supporto affidabile nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

ACCESSORIO CLIP NEON FLEX LATERALE