Prodotti /

Cod. Rexel
L3ACNFF
Cod. Produttore
ACNFF

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza esterna: 20 mm
  • Larghezza esterna: 8 mm
  • Altezza/Profondità: 8 mm
  • Formato: Rettangolare
  • Montaggio su superfici infiammabili: Sì
  • Serie: Acces. Tiras LED
  • Fissaggio: Frontale Neon Flex

Documentazione tecnica

Accessorio Clip Neon Flex Frontale progettato per il montaggio di strip LED flessibili, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti, presenta un formato rettangolare dalle dimensioni compatte di 20 mm di lunghezza, 8 mm di larghezza e 8 mm di altezza, ideale per applicazioni su superfici anche infiammabili. Il prodotto è dotato di grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti esterni o con condizioni atmosferiche avverse. Questo accessorio è essenziale per installazioni di neon flex LED, offrendo praticità e affidabilità nel fissaggio frontale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Accessorio clip progettato per il fissaggio frontale di neon flex, ideale per l’installazione sicura e stabile di strisce LED flessibili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una tenuta affidabile e un montaggio semplice, contribuendo a valorizzare l’illuminazione decorativa e funzionale in ambienti interni ed esterni. La sua struttura compatta permette un’integrazione discreta e pulita, facilitando la posa e la manutenzione delle soluzioni di illuminazione a LED.

Serie

Acces / Tiras LED

Produttore

Accessorio clip fissaggio frontale Neon Flex 6x6 per LED interno esterno