› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Clip Neon Flex 360 Accessorio Flessibile Alta Qualità Interno Esterno

Cod. Rexel L3ACNFC
Cod. Produttore ACNFC

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP65
  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza esterna: 20 mm
  • Larghezza esterna: 15 mm
  • Altezza/Profondità: 5 mm
  • Montaggio su superfici infiammabili: Sì
  • Serie: Acces. Tiras LED
  • Installazione: Semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Accessorio clip Neon Flex 360° progettato per il fissaggio sicuro di strip LED flessibili. Realizzato in materiale trasparente con formato rettangolare, garantisce un montaggio stabile e ordinato. Il prodotto offre un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Le dimensioni compatte di 20 mm di lunghezza, 15 mm di larghezza e 5 mm di profondità consentono un utilizzo versatile in spazi ridotti. Adatto anche per il montaggio su superfici infiammabili, questo accessorio rappresenta una soluzione affidabile per il fissaggio di neon flex e strip LED, garantendo durata e sicurezza. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il clip neon flex 360 rappresenta un accessorio innovativo e versatile, ideale per l'illuminazione decorativa e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire una lunga durata e resistenza. Il design flessibile consente di adattarsi a diverse configurazioni e angoli, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti interni ed esterni. La sua installazione è semplice e rapida, permettendo di ottenere effetti luminosi unici e creativi. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di sistemi di illuminazione, il clip neon flex 360 è una scelta eccellente per chi desidera personalizzare gli spazi con un tocco di modernità. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo accessorio è pensato per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

Clip Neon Flex 360 Accessorio Flessibile Alta Qualità Interno Esterno