›

Staffa angolare acciaio 40 mm per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel L3AESKLS40
Cod. Produttore AESKLS40

Informazioni principali

  • Materiale: Chapa metallica
  • Colore: RAL9006 Grigio
  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza esterna: 49 mm
  • Larghezza esterna: 45 mm
  • Altezza/Profondità: 2 mm
  • Peso: 35 gr
  • Serie: Acces. KLAUS

Descrizione del prodotto

Accessorio a staffa angolare con inclinazione di 40 gradi e spessore di 2 mm, realizzato in acciaio con finitura grigio RAL9006. Questo componente è progettato per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche, con dimensioni compatte di 49 mm di lunghezza e 45 mm di larghezza, e un peso di 35 grammi. La sua struttura in acciaio assicura durata e resistenza, rendendolo ideale come supporto per plafoniere stagne e altre applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio solido e affidabile. Non è collegabile ad altri componenti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto L3AESKLS40 è un accessorio a staffa angolare da 40 mm di diametro, realizzato in acciaio di alta qualità. Progettato per applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di componenti o apparecchiature. La sua struttura in acciaio garantisce resistenza e durabilità, mentre il design angolare permette un'installazione precisa e stabile. La finitura del materiale assicura una protezione superficiale efficace, contribuendo a mantenere le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Questo accessorio è compatibile con sistemi di montaggio elettrici e si integra facilmente in vari impianti grazie alla sua forma compatta e alla qualità dei materiali impiegati. Ideale per applicazioni industriali e civili, il prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, rappresentando un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

2 mm

altezza

37,7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

45 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

Acces / KLAUS

Staffa angolare acciaio 40 mm per impianti elettrici industriali e civili