› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Accessori Dumeco DCM 40/63 altezza interruttore 6mm quadrato

Cod. Rexel KM1314372
Cod. Produttore 1314372
Cod. EAN 8711426194342

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Altezza interruttore: 6 mm quadrato
  • Compatibilità: Dumeco DCM 40/63
  • Serie: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Accessori per Dumeco tipi DCM 40/63, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato non in combinazione con set di collegamento. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per Dumeco tipi DCM 40/63, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato non in combinazione con set di collegamento.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

400 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Accessori Dumeco DCM 40/63 altezza interruttore 6mm quadrato