› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

ACCESSORI CODIFICA FINESTRELLE

Cod. Rexel MEZU75105001
Cod. Produttore 75105001
Cod. EAN 8033777078035

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25-63 A
  • Protezione IP: IP55
  • Materiale: Acciaio galvanizzato RAL 7035
  • Temperatura ambiente: -5/+50 °C
  • Rigidità: Tipo A o B
  • Sezione conduttori: Alluminio o rame
  • Carico max sospeso: 60 kg
  • Serie: LBPLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit codifica per spina - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

LBPLUS

ACCESSORI CODIFICA FINESTRELLE