›

Accessorio connessione strip alimentatore 2 pin 10mm elettrico

Cod. Rexel L3ATF10
Cod. Produttore ATF10

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Connessione: 2 pin 10mm
  • Montaggio: Superfici infiammabili
  • Compatibilità: Strip LED
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Ottimale
  • Serie: Acces. Tira 24V
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Accessorio di connessione per strip LED a 24V, modello ATF10, progettato per collegare la strip all'alimentatore tramite connettore a 2 pin da 10 mm. Questo componente garantisce un montaggio sicuro e affidabile anche su superfici infiammabili, assicurando conformità alle normative di sicurezza. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una connessione semplice e stabile tra la strip LED e la fonte di alimentazione, facilitando l'integrazione in sistemi di illuminazione a bassa tensione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ATF10 è un accessorio di connessione progettato per garantire un'alimentazione efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche dove è necessaria una connessione robusta e affidabile. La sua costruzione garantisce una resistenza ottimale, rendendolo adatto anche per ambienti di lavoro impegnativi. Questo accessorio è compatibile con una varietà di sistemi elettrici, assicurando una facile integrazione in diverse configurazioni. La sua versatilità lo rende un'opzione eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e durature. Con il L3ATF10, puoi contare su prestazioni elevate e un'affidabilità che soddisfa le esigenze più rigorose del mercato.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di connessione

Accessorio

Serie

Acces / Tira 24V

Accessorio connessione strip alimentatore 2 pin 10mm elettrico