Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBRN1
Cod. Produttore
ZBRN1
Cod. EAN
3606480528484

Informazioni di prodotto

Harmony Hub wireless ethernet gateway, Harmony XB5R, Zigbee green power gateway, wireless to modbus TCP, 24...240V AC DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'Harmony HUB configurabile fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. Fornisce apertura alla connettività di rete operando come apparecchiatura intermedia tra i dispositivi wireless e i PLC (Controllore logico programmabile) o i PC industriali (box It/OT) che supportano i protocolli Modbus/TCP. È dotato di display a 7 segmenti, jog dial, 8 indicatori a LED (accensione, modalità funzione, stato di comunicazione, intensità del segnale), connettore antenna esterna e spina di protezione. Dispone di 1 slot per il modulo di comunicazione ZBRCETH (da ordinare separatamente). Peso: 270 g.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Serie

Harmony XB5R

Produttore

ACCESS POINT - 2 RJ45-24-240VAC/CC-4 DISPLAY-5 LED-RADIO WIRELESS ETH-MODBUS