Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
L3ALITLR1410BC
Cod. Produttore
ALITLR1410BC

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. TURIA
  • Lunghezza: 1410 mm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo prodotto: Contenitore
  • Applicazione: Luce indiretta
  • Garanzia: 5 anni
  • Installazione: Semplificata
  • Efficienza: Energetica ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri L3ALITLR1410BC, un accessorio progettato per l'illuminazione indiretta, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali in ambienti diversi. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con un'impressionante capacità di 20.000 corpi luminosi per metro, offre un'illuminazione uniforme e diffusa, perfetta per spazi commerciali, uffici o abitazioni. Il design versatile di L3ALITLR1410BC si adatta a molteplici stili di arredamento, mentre la sua compatibilità con sistemi di illuminazione a LED non sostituibile assicura un'efficienza energetica ottimale. La sua installazione è semplificata grazie a un sistema di montaggio intuitivo, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. La qualità della luce emessa è conforme agli standard più elevati, garantendo un'illuminazione che valorizza ogni ambiente.

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

631 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

66 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

Acces / TURIA

Produttore

ACCES. PER LUCE INDIRETTA TLR 1410