Prodotti /

Cod. Rexel
L3APF5007
Cod. Produttore
APF5007

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Funzione: Unione/fissaggio profili
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Si
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Montaggio: Semplice e sicuro

Documentazione tecnica

Accessorio di unione e fissaggio dritto per profili, realizzato in alluminio di colore grigio. Questo componente è progettato per garantire una connessione stabile e sicura tra profili, facilitando l'installazione e il montaggio di strutture modulari. Conforme alle normative CE e RoHS, assicura qualità, sicurezza e rispetto ambientale. Il materiale in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto per applicazioni elettriche e strutturali in ambienti diversi. La sua forma lineare e la presenza di fori per il fissaggio permettono un montaggio semplice e preciso. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3APF5007 è un accessorio progettato per l'unione e il fissaggio di profili in ambito elettrico. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo componente offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, integrandosi facilmente in qualsiasi installazione. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, garantendo un montaggio semplice e sicuro. L'accurata progettazione consente una facile integrazione con altri sistemi elettrici, rendendo L3APF5007 una scelta perfetta per professionisti del settore. Questo accessorio è essenziale per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'elettricità.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Produttore

Accessorio unione fissaggio profili alluminio ambito elettrico