›

Accessorio unione angolare alluminio grigio per profilo PF1708 elettrico

Cod. Rexel L3APF5015
Cod. Produttore APF5015

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Funzione: Unione angolare
  • Marcatura CE: Sì
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Applicazione: Profilo PF1708

Descrizione del prodotto

Accessorio di unione angolare per profilo PF1708SP, realizzato in alluminio di colore grigio. Progettato per garantire una connessione stabile e resistente tra profili, questo componente è conforme alle normative CE e RoHS, assicurando qualità e sicurezza nei materiali elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio angolare preciso e duraturo, rappresenta una soluzione affidabile per il montaggio e l'assemblaggio di strutture modulari nel settore elettrico. La sua struttura in alluminio conferisce leggerezza e robustezza, facilitando l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'ACC. UNIONE ANGOLARE PROFILO PF1708, un accessorio essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e durata. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Perfetto per l'unione angolare, questo accessorio è una scelta versatile per ottimizzare i tuoi sistemi elettrici. Scegli l'affidabilità e la funzionalità con questo accessorio di prima classe.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Accessorio unione angolare alluminio grigio per profilo PF1708 elettrico